Fracarro Portenseigne - CONT.MAG.EXTRAPIAT. - RM25

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - CONT.MAG.EXTRAPIAT.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • contacts - 2 contacts à fermeture

  • sans fil - Non

  • avec câble de raccordement - Oui

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016978020362

Réf. Sonepar

00146802036

Réf. Fournisseur

RM25

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

mode de pose:

encastré

contacts:

2 contacts à fermeture

sans fil:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

couleur:

blanc

longueur de conduit du câble de connexion:

2 m

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

CONT.MAG.EXTRAPIAT.

Les Atouts de l'article:

CONT.MAG.EXTRAPIAT.

Les Atouts de la gamme:

Détecteur magnétique