Fracarro Portenseigne - Déport galvanisé - MEC4404G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support mural
diamètre du tube de mât - 40...40 mm
distance relative à - mur
distance - 40 cm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Déport galvanisé
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978053766
Réf. Sonepar
00146805376
Réf. Fournisseur
MEC4404G
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
modèle:
support mural
diamètre du tube de mât:
40...40 mm
distance relative à:
mur
distance:
40 cm
matériau:
acier
Les Atouts de l'article:
Fixation galvanisée, déport galvanisé 40cm, diamètre 40mm
Les Atouts de la gamme:
Déport galvanisé