Fracarro Portenseigne - Dérivateur 1D ULB-14dB 5-2400 MHz - DE1-14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - séparateur
fréquence - 5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 14 dB
nombre de bifurcations - 1
nombre de sorties - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Dérivateur ULB
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978007547
Réf. Sonepar
00146800754
Réf. Fournisseur
DE1-14
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
modèle:
séparateur
fréquence:
5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur:
14 dB
nombre de bifurcations:
1
nombre de sorties:
1
type de connexion:
connecteur F
atténuation de passage max.:
1.5 dB
Les Atouts de l'article:
Dérivateur d'intérieur 1 voie 5-2400 MHz 14dB, avec connecteur F en façade, type boite d'encastrement
Les Atouts de la gamme:
Dérivateur ULB