Fracarro Portenseigne - Dérivateur 2D ULB-10dB 5-2400 MHz - DE2-10

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Dérivateur 2D ULB-10dB 5-2400 MHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - séparateur

  • fréquence - 5...2400 MHz

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 11.5 dB

  • nombre de bifurcations - 2

  • nombre de sorties - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016978007608

Réf. Sonepar

00146800760

Réf. Fournisseur

DE2-10

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

modèle:

séparateur

fréquence:

5...2400 MHz

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

11.5 dB

nombre de bifurcations:

2

nombre de sorties:

2

type de connexion:

connecteur F

atténuation de passage max.:

3.5 dB

Dérivateur d'intérieur 2 voies 5-2400 MHz 10dB, avec connecteur F en façade, type boite d'encastrement

Les Atouts de l'article:

Dérivateur d'intérieur 2 voies 5-2400 MHz 10dB, avec connecteur F en façade, type boite d'encastrement

Les Atouts de la gamme:

Dérivateur ULB