Fracarro Portenseigne - Dérivateur 2D ULB -20dB 5-2400MHz - TAPS220


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - séparateur
fréquence - 5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 20 dB
nombre de bifurcations - 2
nombre de sorties - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Dérivateur 5-2400MHz
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978094974
Réf. Sonepar
00146809497
Réf. Fournisseur
TAPS220
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
modèle:
séparateur
fréquence:
5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur:
20 dB
nombre de bifurcations:
2
nombre de sorties:
1
type de connexion:
connecteur F
atténuation de passage max.:
2 dB
Les Atouts de l'article:
DERIVATEUR 2 VOIES 20dB 40-2400MHz
Les Atouts de la gamme:
Dérivateur 5-2400MHz