Fracarro Portenseigne - Dérivateur 8D ULB-16dB 5-2400 MHz - DE8-16


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - séparateur
fréquence - 5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 19.5 dB
nombre de bifurcations - 8
nombre de sorties - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Dérivateur ULB
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978034871
Réf. Sonepar
00146803487
Réf. Fournisseur
DE8-16
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
modèle:
séparateur
fréquence:
5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur:
19.5 dB
nombre de bifurcations:
8
nombre de sorties:
8
type de connexion:
connecteur F
atténuation de passage max.:
5.5 dB
Les Atouts de l'article:
Dérivateur d'intérieur 8 voies 5-2400 MHz 16dB, avec connecteur F en façade, type boite d'encastrement
Les Atouts de la gamme:
Dérivateur ULB