Fracarro Portenseigne - Dérivateur Borne 1D -22dB - DE122M

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Dérivateur Borne 1D -22dB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - séparateur

  • fréquence - 5...2400 MHz

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 22 dB

  • nombre de sorties - 1

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016978101252

Réf. Sonepar

00146810125

Réf. Fournisseur

DE122M

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

modèle:

séparateur

fréquence:

5...2400 MHz

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

22 dB

nombre de sorties:

1

type de connexion:

autre

atténuation de passage max.:

44927 dB

Dérivateur à Borne 1D -22dB

Les Atouts de l'article:

Dérivateur à Borne 1D -22dB

Les Atouts de la gamme:

Dérivateur à Borne