Fracarro Portenseigne - Dérivateur Borne 2D -18dB - DE218M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - séparateur
fréquence - 5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 18 dB
nombre de sorties - 1
type de connexion - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Dérivateur à Borne
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978101283
Réf. Sonepar
00146810128
Réf. Fournisseur
DE218M
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
modèle:
séparateur
fréquence:
5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur:
18 dB
nombre de sorties:
1
type de connexion:
autre
atténuation de passage max.:
45108 dB
Les Atouts de l'article:
Dérivateur à Borne 2D -18dB
Les Atouts de la gamme:
Dérivateur à Borne