Fracarro Portenseigne - DET.MAGN.INC.PLAST. - RM11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
contacts - 2 contacts à fermeture
sans fil - Non
avec câble de raccordement - Oui
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Détecteur magnétique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8016978020089
Réf. Sonepar
00146802008
Réf. Fournisseur
RM11
Marque
Fracarro Portenseigne
mode de pose:
encastré
contacts:
2 contacts à fermeture
sans fil:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
couleur:
blanc
longueur de conduit du câble de connexion:
2 m
diamètre du capteur:
11 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
DETECTEUR .MAGN.INC.PLAST.
Les Atouts de la gamme:
Détecteur magnétique


