Fracarro Portenseigne - DETECTEURAL MERCURIO - RH-40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - en saillie et encastré
contacts - 1 contact à ouverture
sans fil - Non
avec câble de raccordement - Oui
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Détecteur thermique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8016978020157
Réf. Sonepar
00146802015
Réf. Fournisseur
RH-40
Marque
Fracarro Portenseigne
mode de pose:
en saillie et encastré
contacts:
1 contact à ouverture
sans fil:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
couleur:
blanc
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
DETECTEURAL MERCURIO
Les Atouts de la gamme:
Détecteur thermique


