Fracarro Portenseigne - DTIo avec 40m de câble 4 fo connectorisée SC/APC - STOA4C40M

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - DTIo avec 40m de câble 4 fo connectorisée SC/APC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 4

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978107995

Réf. Sonepar

00146810799

Réf. Fournisseur

STOA4C40M

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

4

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

4

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

blanc

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1b

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

diamètre externe approx.:

4 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

35 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

25 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

70 kg/km

DTIo avec 40m de câble 4 fo connectorisée SC/APC