Fracarro Portenseigne - Emetteur optique 1550 - OPT-TX1550


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - SC
passif - Non
utilisable en multimode - Non
utilisable en monomode - Oui
Ethernet gigabit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Emetteur optique 1550
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978096503
Réf. Sonepar
00146000029
Réf. Fournisseur
OPT-TX1550
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
type de connecteur:
SC
passif:
Non
utilisable en multimode:
Non
utilisable en monomode:
Oui
Ethernet gigabit:
Non
Ethernet 10 gigabits:
Non
Ethernet 40 gigabits:
Non
actif:
Oui
Les Atouts de l'article:
Emetteur optique longuer d'onde 1550
Les Atouts de la gamme:
Emetteur optique 1550