Fracarro Portenseigne - Emetteur Optique INT - OPT-TX-DT

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Emetteur Optique INT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - fibre optique

  • type de connecteur - SC

  • passif - Non

  • utilisable en multimode - Non

  • utilisable en monomode - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016978091829

Réf. Sonepar

00146809182

Réf. Fournisseur

OPT-TX-DT

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

type de câble:

fibre optique

type de connecteur:

SC

passif:

Non

utilisable en multimode:

Non

utilisable en monomode:

Oui

Ethernet gigabit:

Non

Ethernet 10 gigabits:

Non

Ethernet 40 gigabits:

Non

actif:

Oui

Emetteur Optique INT

Les Atouts de l'article:

Emetteur Optique INT

Les Atouts de la gamme:

Emetteur optique 1310