Fracarro Portenseigne - Feuillard 25m - MEC6025


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Feuillard 25m
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978053896
Réf. Sonepar
00146805389
Réf. Fournisseur
MEC6025
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
matériau:
acier
Feuillard, Long : 25m environ, l : 40mm, Ep. : 6/10, Poids : 5kg
Les Atouts de l'article:
Feuillard, Long : 25m environ, l : 40mm, Ep. : 6/10, Poids : 5kg
Les Atouts de la gamme:
Feuillard 25m
Les Atouts de l'article:
Feuillard, Long : 25m environ, l : 40mm, Ep. : 6/10, Poids : 5kg
Les Atouts de la gamme:
Feuillard 25m