Fracarro Portenseigne - Jarretière 30 mètres 4FO SC-APC/SC-APC avec crochet de traction - BR4B30-AA-PS

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Jarretière 30 mètres 4FO SC-APC/SC-APC avec crochet de traction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 4

  • matériau de la gaine - PVC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016978110025

Réf. Sonepar

00146811002

Réf. Fournisseur

BR4B30-AA-PS

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

4

matériau de la gaine:

PVC

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

blanc

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

diamètre externe approx.:

4 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

19 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

armature/ferraillage:

sans

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Oui

Jarretière 30m 4FO SC-APC/SC-APC avec crochet de traction, conforme à la norme CPR EN 50575, classé B2ca-s2, d0, a1

Les Atouts de l'article:

Jarretière 30m 4FO SC-APC/SC-APC avec crochet de traction, conforme à la norme CPR EN 50575, classé B2ca-s2, d0, a1

Les Atouts de la gamme:

Jarretière 30m 4FO SC-APC