Fracarro Portenseigne - Jarretière 40 mètres 4FO SC-APC/SC-APC avec crochet de traction - BR4B40-AA-PS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 4
matériau de la gaine - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Jarretière Optique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8016978110032
Réf. Sonepar
00146811003
Réf. Fournisseur
BR4B40-AA-PS
Marque
Fracarro Portenseigne
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
4
matériau de la gaine:
PVC
nombre de fibre par conducteur:
1
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
blanc
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Non
diamètre externe approx.:
4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
20 mm
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
armature/ferraillage:
sans
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Oui
Les Atouts de l'article:
Jarretière 40m 4FO SC-APC/SC-APC avec crochet de traction, conforme à la norme CPR EN 50575, classé B2ca-s2, d0, a1
Les Atouts de la gamme:
Jarretière 40m 4FO SC-APC


