Fracarro Portenseigne - Jarretière Optique FC/APC-SC/APC - BR2SCAPC-FCAPC

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Jarretière Optique FC/APC-SC/APC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 1

  • matériau de la gaine - PVC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Jarretière Optique FC/APC-SC/APC

Voir tous les produits de cette série

EAN

8016978100095

Réf. Sonepar

00146810009

Réf. Fournisseur

BR2SCAPC-FCAPC

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

1

matériau de la gaine:

PVC

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

jaune

serre cable:

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

diamètre externe approx.:

3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

35 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

35 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Jarretière Optique 2m connectique FC/APC-SC/APC

Les Atouts de l'article:

Jarretière Optique 2m connectique FC/APC-SC/APC

Les Atouts de la gamme:

Jarretière Optique FC/APC-SC/APC