Fracarro Portenseigne - Mât droit G 4m-D40mm-1.25mm galvanisé à chaud - MEC1404G

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Mât droit G 4m-D40mm-1.25mm galvanisé à  chaud

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 4 m

  • diamètre - 40 mm

  • épaisseur de paroi - 1.25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016978053490

Réf. Sonepar

00146805349

Réf. Fournisseur

MEC1404G

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

longueur:

4 m

diamètre:

40 mm

épaisseur de paroi:

1.25 mm

Mât droit G 4m-D40mm-1.25mm galvanisé à chaud

Les Atouts de l'article:

Mât droit G 4m-D40mm-1.25mm galvanisé à chaud

Les Atouts de la gamme:

Mât droit