Fracarro Portenseigne - Mât Téléscopique 2x3 mètre galvanisé - TEL26

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Mât Téléscopique 2x3 mètre galvanisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - mât télescopique

  • longueur - 6 m

  • diamètre - 35 mm

  • épaisseur de paroi - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016978093199

Réf. Sonepar

00146809319

Réf. Fournisseur

TEL26

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

modèle:

mât télescopique

longueur:

6 m

diamètre:

35 mm

épaisseur de paroi:

2 mm

Mât Téléscopique 2x3 mètre galvanisé

Les Atouts de l'article:

Mât Téléscopique 2x3 mètre galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Mât Téléscopique