Fracarro Portenseigne - Mini-mini Adapter - MIN/MIN

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Mini-mini Adapter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • nombre de fibres - 1

  • couleur de gaine - bleu

  • câble longitudinal avec blocage d'eau - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978092086

Réf. Sonepar

00146809208

Réf. Fournisseur

MIN/MIN

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

bleu

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Mini-mini Adapter

Les Atouts de l'article:

Mini-mini Adapter

Les Atouts de la gamme:

Mini-mini Adapter