Fracarro Portenseigne - Msw cascadable 13E/16S Actif ou Passif - SWI1316TS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement d'abonnés - 16
nombre d'entrées - 13
entrée terrestre - actif
possibilité de mise en cascade - Oui
nombre de sorties de liaison - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Multiswitchs casc. 13E
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978097159
Réf. Sonepar
00146809715
Réf. Fournisseur
SWI1316TS
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
raccordement d'abonnés:
16
nombre d'entrées:
13
entrée terrestre:
actif
possibilité de mise en cascade:
Oui
nombre de sorties de liaison:
16
consommation d'électricité max.:
160 mA
alimentation électrique:
sans
signal de commande:
DiSEqC
alimentation LNB:
14 V / 18 V
générateur 22 kHz:
Non
Les Atouts de l'article:
Commutateur cascadable 13 entrées (12sat + 1ter) 16 sorties Actif ou Passif, led de fonctionnement par sortie
Les Atouts de la gamme:
Multiswitchs casc. 13E