Fracarro Portenseigne - Msw cascadable 17E/8S Actif ou Passif - SWI1708TS

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Msw cascadable 17E/8S Actif ou Passif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement d'abonnés - 8

  • nombre d'entrées - 17

  • entrée terrestre - actif

  • possibilité de mise en cascade - Oui

  • nombre de sorties de liaison - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8016978097166

Réf. Sonepar

00146809716

Réf. Fournisseur

SWI1708TS

Marque

Fracarro Portenseigne

raccordement d'abonnés:

8

nombre d'entrées:

17

entrée terrestre:

actif

possibilité de mise en cascade:

Oui

nombre de sorties de liaison:

8

consommation d'électricité max.:

160 mA

alimentation électrique:

sans

signal de commande:

DiSEqC

alimentation LNB:

14 V / 18 V

générateur 22 kHz:

Non

Commutateur cascadable 17 entrées (16sat + 1ter) 8 sorties Actif ou Passif, led de fonctionnement par sortie

Les Atouts de l'article:

Commutateur cascadable 17 entrées (16sat + 1ter) 8 sorties Actif ou Passif, led de fonctionnement par sortie

Les Atouts de la gamme:

Multiswitchs casc. 17E