Fracarro Portenseigne - Msw cascadable 9E/12SActif ou Passif - SWI912TS

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Msw cascadable 9E/12SActif ou Passif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement d'abonnés - 12

  • nombre d'entrées - 9

  • entrée terrestre - actif

  • possibilité de mise en cascade - Oui

  • nombre de sorties de liaison - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8016978097098

Réf. Sonepar

00146809709

Réf. Fournisseur

SWI912TS

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

raccordement d'abonnés:

12

nombre d'entrées:

9

entrée terrestre:

actif

possibilité de mise en cascade:

Oui

nombre de sorties de liaison:

12

consommation d'électricité max.:

160 mA

alimentation électrique:

sans

signal de commande:

DiSEqC

alimentation LNB:

14 V / 18 V

générateur 22 kHz:

Non

Commutateur cascadable 9 entrées (8sat + 1ter)/12 sorties Actif ou Passif, led de fonctionnement par sortie

Les Atouts de l'article:

Commutateur cascadable 9 entrées (8sat + 1ter)/12 sorties Actif ou Passif, led de fonctionnement par sortie

Les Atouts de la gamme:

Multiswitchs casc. 9E