Fracarro Portenseigne - Msw cascadable 9E/8S Actif ou Passif - SWI908TS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement d'abonnés - 8
nombre d'entrées - 9
entrée terrestre - actif
possibilité de mise en cascade - Oui
nombre de sorties de liaison - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Multiswitchs casc. 9
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8016978097081
Réf. Sonepar
00146809708
Réf. Fournisseur
SWI908TS
Marque
Fracarro Portenseigne
raccordement d'abonnés:
8
nombre d'entrées:
9
entrée terrestre:
actif
possibilité de mise en cascade:
Oui
nombre de sorties de liaison:
8
consommation d'électricité max.:
160 mA
alimentation électrique:
sans
signal de commande:
DiSEqC
alimentation LNB:
14 V / 18 V
générateur 22 kHz:
Non
Les Atouts de l'article:
Commutateur cascadable 9 entrées (8sat + 1ter)/8 sorties Actif ou Passif, led de fonctionnement par sortie
Les Atouts de la gamme:
Multiswitchs casc. 9


