Fracarro Portenseigne - Msw compact 5E/24S Actif ou Passif - SWP524TS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement d'abonnés - 24
nombre d'entrées - 5
entrée terrestre - actif
possibilité de mise en cascade - Non
nombre de sorties de liaison - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Multiswitchs compact 5E
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8016978105410
Réf. Sonepar
00146810541
Réf. Fournisseur
SWP524TS
Marque
Fracarro Portenseigne
raccordement d'abonnés:
24
nombre d'entrées:
5
entrée terrestre:
actif
possibilité de mise en cascade:
Non
nombre de sorties de liaison:
24
consommation d'électricité max.:
1500 mA
alimentation électrique:
joint
signal de commande:
DiSEqC
alimentation LNB:
14 V / 18 V
générateur 22 kHz:
Non
Les Atouts de l'article:
Commutateur autonome 5 entrées (4 sat + 1ter)/24 sorties Actif ou Passif, led de fonctionnement par sortie
Les Atouts de la gamme:
Multiswitchs compact 5E


