Fracarro Portenseigne - Msw compact 5E/8S Actif ou Passif - SWP508TS

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Msw compact 5E/8S Actif ou Passif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement d'abonnés - 8

  • nombre d'entrées - 5

  • entrée terrestre - actif

  • possibilité de mise en cascade - Non

  • nombre de sorties de liaison - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016978102334

Réf. Sonepar

00146810233

Réf. Fournisseur

SWP508TS

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

raccordement d'abonnés:

8

nombre d'entrées:

5

entrée terrestre:

actif

possibilité de mise en cascade:

Non

nombre de sorties de liaison:

8

consommation d'électricité max.:

160 mA

alimentation électrique:

joint

signal de commande:

DiSEqC

alimentation LNB:

14 V / 18 V

générateur 22 kHz:

Non

Commutateur autonome 5 entrées (4 sat + 1ter)/8 sorties Actif ou Passif, led de fonctionnement par sortie

Les Atouts de l'article:

Commutateur autonome 5 entrées (4 sat + 1ter)/8 sorties Actif ou Passif, led de fonctionnement par sortie

Les Atouts de la gamme:

Multiswitchs compact 5E