Fracarro Portenseigne - Msw compact 9E/24S Actif ou Passif - SWP924TS

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Msw compact 9E/24S  Actif ou Passif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement d'abonnés - 24

  • nombre d'entrées - 9

  • entrée terrestre - actif

  • possibilité de mise en cascade - Non

  • nombre de sorties de liaison - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016978097005

Réf. Sonepar

00146809700

Réf. Fournisseur

SWP924TS

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

raccordement d'abonnés:

24

nombre d'entrées:

9

entrée terrestre:

actif

possibilité de mise en cascade:

Non

nombre de sorties de liaison:

24

consommation d'électricité max.:

160 mA

alimentation électrique:

joint

signal de commande:

DiSEqC

alimentation LNB:

14 V / 18 V

générateur 22 kHz:

Non

Commutateur autonome 9 entrées (8sat + 1ter) 24 sorties Actif ou Passif, led de fonctionnement par sortie

Les Atouts de l'article:

Commutateur autonome 9 entrées (8sat + 1ter) 24 sorties Actif ou Passif, led de fonctionnement par sortie

Les Atouts de la gamme:

Multiswichs compact 9E