Fracarro Portenseigne - MSW SCD2 Casc 4 SAT + TV active et réglable, 4 sorties - SCD2-5416WTA

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - MSW SCD2 Casc 4 SAT + TV active et réglable, 4 sorties

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement d'abonnés - 4

  • nombre d'entrées - 5

  • entrée terrestre - actif

  • possibilité de mise en cascade - Oui

  • nombre de sorties de liaison - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016978103607

Réf. Sonepar

00146810360

Réf. Fournisseur

SCD2-5416WTA

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

raccordement d'abonnés:

4

nombre d'entrées:

5

entrée terrestre:

actif

possibilité de mise en cascade:

Oui

nombre de sorties de liaison:

4

consommation d'électricité max.:

750 mA

alimentation électrique:

sans

signal de commande:

DiSEqC

alimentation LNB:

14 V / 18 V

générateur 22 kHz:

Non

MSW SCD2 Cascadable 4 entrées SAT, 1 entrée TV active et réglable, 4 sorties

Les Atouts de l'article:

MSW SCD2 Cascadable 4 entrées SAT, 1 entrée TV active et réglable, 4 sorties

Les Atouts de la gamme:

Multiswitchs SCD