Fracarro Portenseigne - MSW SCD2 Casc 4 SAT + TV passive, 2 sorties - SCD2-5216W

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - MSW SCD2 Casc 4 SAT + TV passive, 2 sorties

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement d'abonnés - 2

  • nombre d'entrées - 5

  • entrée terrestre - actif

  • possibilité de mise en cascade - Oui

  • nombre de sorties de liaison - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978103690

Réf. Sonepar

00146810369

Réf. Fournisseur

SCD2-5216W

Marque

Fracarro Portenseigne

raccordement d'abonnés:

2

nombre d'entrées:

5

entrée terrestre:

actif

possibilité de mise en cascade:

Oui

nombre de sorties de liaison:

5

consommation d'électricité max.:

330 mA

alimentation électrique:

sans

signal de commande:

DiSEqC

alimentation LNB:

14 V / 18 V

générateur 22 kHz:

Non

MSW SCD2 Cascadable 4 entrées SAT, 1 entrée TV passive, 2 sorties

Les Atouts de l'article:

MSW SCD2 Cascadable 4 entrées SAT, 1 entrée TV passive, 2 sorties

Les Atouts de la gamme:

Multiswitchs SCD