Fracarro Portenseigne - MSW SCD2 Casc 4 SAT + TV passive, 6 sorties - SCD2-5616W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement d'abonnés - 6
nombre d'entrées - 5
entrée terrestre - actif
possibilité de mise en cascade - Oui
nombre de sorties de liaison - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Multiswitchs SCD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978104116
Réf. Sonepar
00146810411
Réf. Fournisseur
SCD2-5616W
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
raccordement d'abonnés:
6
nombre d'entrées:
5
entrée terrestre:
actif
possibilité de mise en cascade:
Oui
nombre de sorties de liaison:
5
consommation d'électricité max.:
400 mA
alimentation électrique:
sans
signal de commande:
DiSEqC
alimentation LNB:
14 V / 18 V
générateur 22 kHz:
Non
Les Atouts de l'article:
MSW SCD2 Cascadable 4 entrées SAT, 1 entrée TV passive, 6 sorties
Les Atouts de la gamme:
Multiswitchs SCD