Fracarro Portenseigne - Multiswitch XS5+ 5e 8s - SWI8508PLUS

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Multiswitch XS5+ 5e 8s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement d'abonnés - 8

  • nombre d'entrées - 5

  • entrée terrestre - actif

  • possibilité de mise en cascade - Oui

  • nombre de sorties de liaison - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016978082513

Réf. Sonepar

00146808251

Réf. Fournisseur

SWI8508PLUS

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

raccordement d'abonnés:

8

nombre d'entrées:

5

entrée terrestre:

actif

possibilité de mise en cascade:

Oui

nombre de sorties de liaison:

8

consommation d'électricité max.:

220 mA

alimentation électrique:

sans

signal de commande:

DiSEqC

alimentation LNB:

14 V / 18 V

générateur 22 kHz:

Non

Multiswitch XS5+ 5e 8s

Les Atouts de l'article:

Multiswitch XS5+ 5e 8s

Les Atouts de la gamme:

Multiswitchs série XS5 +