Fracarro Portenseigne - Multiswitch XS5 actif, réglage de gain 5E-16S - SWI8516PLUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement d'abonnés - 16
nombre d'entrées - 5
entrée terrestre - actif
possibilité de mise en cascade - Oui
nombre de sorties de liaison - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Multiswitchs série XS5 +
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8016978079858
Réf. Sonepar
00146807985
Réf. Fournisseur
SWI8516PLUS
Marque
Fracarro Portenseigne
raccordement d'abonnés:
16
nombre d'entrées:
5
entrée terrestre:
actif
possibilité de mise en cascade:
Oui
nombre de sorties de liaison:
16
consommation d'électricité max.:
220 mA
alimentation électrique:
sans
signal de commande:
DiSEqC
alimentation LNB:
14 V / 18 V
générateur 22 kHz:
Non
Les Atouts de l'article:
Multiswitch XS5 actif, réglage de gain 5E-16S
Les Atouts de la gamme:
Multiswitchs série XS5 +


