Fracarro Portenseigne - Multiswitch XS5 actif, réglage de gain 5E-24S - SWI8524STPLUS

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Multiswitch XS5 actif, réglage de gain 5E-24S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement d'abonnés - 24

  • nombre d'entrées - 5

  • entrée terrestre - actif

  • possibilité de mise en cascade - Oui

  • nombre de sorties de liaison - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Multiswitchs série XS5 +

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8016978083930

Réf. Sonepar

00146808393

Réf. Fournisseur

SWI8524STPLUS

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

raccordement d'abonnés:

24

nombre d'entrées:

5

entrée terrestre:

actif

possibilité de mise en cascade:

Oui

nombre de sorties de liaison:

24

consommation d'électricité max.:

440 mA

alimentation électrique:

sans

signal de commande:

DiSEqC

alimentation LNB:

14 V / 18 V

générateur 22 kHz:

Non

Multiswitch XS5 actif, réglage de gain 5E-24S

Les Atouts de l'article:

Multiswitch XS5 actif, réglage de gain 5E-24S

Les Atouts de la gamme:

Multiswitchs série XS5 +