Fracarro Portenseigne - Parabole 68 cm acier, blancx10 - DGTX10-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'exécution - offset
diamètre/longueur - 68 cm
couleur - blanc
matériau du miroir - acier
avec support de mât - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Parabole 68 cm acier
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8016978007226
Réf. Sonepar
00146800722
Réf. Fournisseur
DGTX10-A
Marque
Fracarro Portenseigne
type d'exécution:
offset
diamètre/longueur:
68 cm
couleur:
blanc
matériau du miroir:
acier
avec support de mât:
Non
avec support de système:
Non
gain:
36.5 dB
Réflecteur PENTA 68 cm acier, BLANC par 10 (ZNCDGTx10)
Les Atouts de l'article:
Réflecteur PENTA 68 cm acier, BLANC par 10 (ZNCDGTx10)
Les Atouts de la gamme:
Parabole 68 cm acier
Les Atouts de l'article:
Réflecteur PENTA 68 cm acier, BLANC par 10 (ZNCDGTx10)
Les Atouts de la gamme:
Parabole 68 cm acier


