Fracarro Portenseigne - Pied terrasse Diam. 76mm - BA914

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pied terrasse Diam. 76mm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8016978008353
Réf. Sonepar
00146800835
Réf. Fournisseur
BA914
Marque
Fracarro Portenseigne
matériau:
acier
Pied de Terrasse pour parabole 1,20m / 1,50m, ø76 mm
Les Atouts de l'article:
Pied de Terrasse pour parabole 1,20m / 1,50m, ø76 mm
Les Atouts de la gamme:
Pied terrasse Diam. 76mm
Les Atouts de l'article:
Pied de Terrasse pour parabole 1,20m / 1,50m, ø76 mm
Les Atouts de la gamme:
Pied terrasse Diam. 76mm


