Fracarro Portenseigne - Pigtail SC/APC 1m - PIGTAILSC/APC

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Pigtail SC/APC 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • catégorie - OS2

  • type - pigtail câble

  • type de conducteur - autre

  • type de connecteur - SC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016978099948

Réf. Sonepar

00146000069

Réf. Fournisseur

PIGTAILSC/APC

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

type de fibre:

monomode

catégorie:

OS2

type:

pigtail câble

type de conducteur:

autre

type de connecteur:

SC

finition APC:

Oui

couleur:

jaune

douille de protection contre le ployage:

autre

Pigtail SC/APC 1m monomode

Les Atouts de l'article:

Pigtail SC/APC 1m monomode

Les Atouts de la gamme:

Pigtail SC/APC 1M