Fracarro Portenseigne - Prise Optique 4FO SC/APC Câble longueur 40 mètres - STOA440M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 4
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Prise Optique 4FO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978102181
Réf. Sonepar
00146000084
Réf. Fournisseur
STOA440M
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
4
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
4
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
blanc
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Non
diamètre externe approx.:
4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
35 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
25 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
poids:
50 kg/km
Les Atouts de l'article:
Prise d'interieur optique 4FO équipée SC/APC câble optique 40 mètres
Les Atouts de la gamme:
Prise Optique 4FO


