Fracarro Portenseigne - Rack version 18 ports montage mural - OPB18I

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Rack version 18 ports montage mural

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec jack/coupleur - Oui

  • nombre de jacks/coupleurs - 18

  • type de connecteur - SC

  • couleur - noir

  • montage apparent - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978049592

Réf. Sonepar

00146000111

Réf. Fournisseur

OPB18I

Marque

Fracarro Portenseigne

avec jack/coupleur:

Oui

nombre de jacks/coupleurs:

18

type de connecteur:

SC

couleur:

noir

montage apparent:

Oui

encastrement de canal:

Non

type de fixation:

vis

largeur d'appareil:

365 mm

profondeur d'appareil:

100 mm

hauteur d'appareil:

320 mm

Rack version 18 ports montage mural

Les Atouts de l'article:

Boîtier métallique pour raccorder jusqu'à 18 raccords optiques

Les Atouts de la gamme:

Boîtier métallique