Fracarro Portenseigne - Rack version 24 ports 1U - OPB24IR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec jack/coupleur - Oui
nombre de jacks/coupleurs - 24
type de connecteur - SC
couleur - gris
montage apparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rack optique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978049608
Réf. Sonepar
00146804962
Réf. Fournisseur
OPB24IR
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
avec jack/coupleur:
Oui
nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
SC
couleur:
gris
montage apparent:
Non
encastrement de canal:
Non
type de fixation:
vis
largeur d'appareil:
240 mm
profondeur d'appareil:
482 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
Les Atouts de l'article:
Boîtier métallique pour raccorder jusqu'à 24 raccords optiques
Les Atouts de la gamme:
Boîtier métallique