Fracarro Portenseigne - Récepteur Optique GPON 4 ports 2,5 Gb ethernet, 1 port TEL, Wifi ac - GPONRXWAC4GE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - appareil de table (à poser)
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 4
Ethernet - Oui
protocole - IPv4 et IPv6
protocole radio - IEEE 802.11 a/c
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ONT wifi data téléphonie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8016978106011
Réf. Sonepar
00146000115
Réf. Fournisseur
GPONRXWAC4GE
Marque
Fracarro Portenseigne
mode de pose:
appareil de table (à poser)
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
4
Ethernet:
Oui
protocole:
IPv4 et IPv6
protocole radio:
IEEE 802.11 a/c
Les Atouts de l'article:
Récepteur optique (1310/1490) GPON, 4 ports RJ45 ethernet 2,5Gb, 1 RJ11 (téléphonie), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac,
Les Atouts de la gamme:
ONT wifi data téléphonie


