Fracarro Portenseigne - Récepteur Optique INT QUATTRO - OPT-RX-4MICRO


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - SC
passif - Non
utilisable en multimode - Non
utilisable en monomode - Oui
Ethernet gigabit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Récepteur Optique INT QUATTRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978101344
Réf. Sonepar
00146810134
Réf. Fournisseur
OPT-RX-4MICRO
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
type de connecteur:
SC
passif:
Non
utilisable en multimode:
Non
utilisable en monomode:
Oui
Ethernet gigabit:
Non
Ethernet 10 gigabits:
Non
Ethernet 40 gigabits:
Non
actif:
Oui
Les Atouts de l'article:
Récepteur Optique INT QUATTRO
Les Atouts de la gamme:
Récepteur Optique INT QUATTRO