Fracarro Portenseigne - Récepteur Optique INT SCD2 - OPT-RX-SCDMICRO

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Récepteur Optique INT SCD2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - SC

  • passif - Non

  • utilisable en multimode - Non

  • utilisable en monomode - Oui

  • Ethernet gigabit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Récepteur Optique INT QUATTRO SCD

Voir tous les produits de cette série

EAN

8016978101719

Réf. Sonepar

00146810171

Réf. Fournisseur

OPT-RX-SCDMICRO

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

type de connecteur:

SC

passif:

Non

utilisable en multimode:

Non

utilisable en monomode:

Oui

Ethernet gigabit:

Non

Ethernet 10 gigabits:

Non

Ethernet 40 gigabits:

Non

actif:

Oui

Récepteur Optique INT SCD2

Les Atouts de l'article:

Récepteur Optique INT SCD2

Les Atouts de la gamme:

Récepteur Optique INT QUATTRO SCD