fin de vie

Fracarro Portenseigne - Récepteur optique ONT, 8 ports GE dont 4 POE , WiFi 802.11b/g/n/ac - GPON-RX8GEPOE

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Récepteur optique ONT, 8 ports GE dont 4 POE , WiFi 802.11b/g/n/ac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • xDSL - Non

  • Ethernet - Oui

  • ISDN - Non

  • UMTS - Non

  • LTE - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016978106530

Réf. Sonepar

00146810653

Réf. Fournisseur

GPON-RX8GEPOE

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

xDSL:

Non

Ethernet:

Oui

ISDN:

Non

UMTS:

Non

LTE:

Non

analogique:

Non

USB:

Non

bande de fréquences:

2,4 GHz et 5 GHz

châssis vide:

Non

protocole:

IPv4 et IPv6

indice de protection (IP):

IP00

Récepteur optique ONT, 8 ports GE dont 4 POE 120w , WiFi 802.11b/g/n/ac