Fracarro Portenseigne - Répartiteur optique bâton 2 entrées/16 sorties SC/APC - PLC2X16MINI

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Répartiteur optique bâton 2 entrées/16 sorties SC/APC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - distributeur

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 14 dB

  • nombre de sorties - 16

  • type de connexion - autre

  • compatible à une alimentation à distance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Répartiteur optique 16 voies

Voir tous les produits de cette série

EAN

8016978108213

Réf. Sonepar

00146810821

Réf. Fournisseur

PLC2X16MINI

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

modèle:

distributeur

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

14 dB

nombre de sorties:

16

type de connexion:

autre

compatible à une alimentation à distance:

Non

Répartiteur optique bâton 2 entrées/16 sorties connectique SC/APC