Fracarro Portenseigne - SC-Mini Adapter - PRADAPT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
nombre de fibres - 1
nombre de fibre par conducteur - 1
serre cable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SC-Mini Adapter
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978092116
Réf. Sonepar
00146000052
Réf. Fournisseur
PRADAPT
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
nombre de fibres:
1
nombre de fibre par conducteur:
1
serre cable:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
résistant aux UV:
Non
diamètre externe approx.:
3 mm
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
Les Atouts de l'article:
Adaptateur SCAPC-Mini
Les Atouts de la gamme:
Adaptateur SCAPC-Mini