Fracarro Portenseigne - SFP 10GE LC/UPC duplex, 10.3 Gbps - SFP10GLCSM

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - SFP 10GE LC/UPC duplex, 10.3 Gbps

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • type de construction - MINI GBIC

  • Ethernet 10 gigabits - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978108428

Réf. Sonepar

00146810842

Réf. Fournisseur

SFP10GLCSM

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

type de construction:

MINI GBIC

Ethernet 10 gigabits:

Oui

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports LC (LR) 10 Gbit/s:

0

nombre de ports LC (SR) 10 Gbit/s:

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX):

1

nombre de ports WAN RNIS:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

Ethernet 40 gigabits:

Non

longueur d'onde:

1550 nm

hauteur:

12 mm

largeur:

14 mm

profondeur:

57 mm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

SFP 10GE LC/UPC duplex, 10.3 Gbps, 10km, TX 1310, RX 1310