Fracarro Portenseigne - Station de conversion FI-FI DVB-S2 - SCD2-32IF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement d'abonnés - 1
nombre d'entrées - 4
nombre de sorties de liaison - 1
consommation d'électricité max. - 400 mA
alimentation électrique - joint
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Convertisseur FIFI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978099443
Réf. Sonepar
00146809944
Réf. Fournisseur
SCD2-32IF
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
raccordement d'abonnés:
1
nombre d'entrées:
4
nombre de sorties de liaison:
1
consommation d'électricité max.:
400 mA
alimentation électrique:
joint
signal de commande:
DiSEqC
alimentation LNB:
14 V / 18 V
générateur 22 kHz:
Non
Les Atouts de l'article:
Station de conversion FI-FI DVB-S2
Les Atouts de la gamme:
Convertisseur FIFI