Fracarro Portenseigne - Station de filtrage compacte agile 3E 60dB, CAG, sélection 4G/5G automatique - FRPROLIGHT5G

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Station de filtrage compacte agile 3E 60dB, CAG, sélection 4G/5G automatique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties - 1

  • nombre d'entrées - 4

  • modèle - amplificateur d'alimentation

  • alimentation électrique - joint

  • possibilité d'alimentation à distance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8016978106813

Réf. Sonepar

00146810681

Réf. Fournisseur

FRPROLIGHT5G

Réf. Commerciale

Fracarro Portenseigne

nombre de sorties:

1

nombre d'entrées:

4

modèle:

amplificateur d'alimentation

alimentation électrique:

joint

possibilité d'alimentation à distance:

Non

gain B III:

45 dB

gain B IV/V:

45 dB

gain OUC:

45 dB

redresseur:

Oui

actionneur de niveau:

Oui

Station de filtrage compacte agile 3E 60dB, Contrôle Automatique de Gain, sélection 4G/5G automatique, niveau de sortie 105dB, 30 clusters, conversion de canaux

Les Atouts de l'article:

Station de filtrage compacte agile 3E 60dB, Contrôle Automatique de Gain, sélection 4G/5G automatique, niveau de sortie 105dB, 30 clusters, conversion de canaux

Les Atouts de la gamme:

Station compacte Agile