Fracarro Portenseigne - Support 6° fixe DIGIT - DFPDIGIT

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Support 6° fixe DIGIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'exécution - offset

  • diamètre/longueur - 68 cm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978001736

Réf. Sonepar

00146800173

Réf. Fournisseur

DFPDIGIT

Marque

Fracarro Portenseigne

type d'exécution:

offset

diamètre/longueur:

68 cm

Support double tête 6° fixe pour DIGIT

Les Atouts de l'article:

Support double tête 6° fixe pour DIGIT

Les Atouts de la gamme:

Support 6° fixe