Fracarro Portenseigne - SWITCH CASCA. 9E/8S ACTIF SAT - SWI8908PLUS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement d'abonnés - 8
nombre d'entrées - 9
entrée terrestre - actif
possibilité de mise en cascade - Oui
nombre de sorties de liaison - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Multiswitchs XS9 +
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8016978081417
Réf. Sonepar
00146808141
Réf. Fournisseur
SWI8908PLUS
Réf. Commerciale
Fracarro Portenseigne
raccordement d'abonnés:
8
nombre d'entrées:
9
entrée terrestre:
actif
possibilité de mise en cascade:
Oui
nombre de sorties de liaison:
8
consommation d'électricité max.:
350 mA
alimentation électrique:
sans
signal de commande:
DiSEqC
alimentation LNB:
14 V / 18 V
générateur 22 kHz:
Non
Les Atouts de l'article:
MSW XS9+ 9IN 8OUT
Les Atouts de la gamme:
Multiswitchs XS9 +